PALAZZOLI - PAL772226 X-CEE PR FIX DIR 2P+T 32A 230V 6H - 772226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127689
Codice prodotto
PAL772226
Cod. produttore
772226
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
83 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm