pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL770329 X-CEE PR MOB 2P+T 63A 400V 9H - 770329

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL770329 X-CEE PR MOB 2P+T 63A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950136322

Codice prodotto

PAL770329

Cod. produttore

770329

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A 400V 9H IP66/67/68/69