pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL770224 X-CEE PR MOB 2P+T 32A 110V 4H - 770224

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL770224 X-CEE PR MOB 2P+T 32A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127450

Codice prodotto

PAL770224

Cod. produttore

770224

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A 110V 4H IP66/67/68/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI