pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL770137 X-CEE PR MOB 3P+T 16A 500V 7H - 770137

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL770137 X-CEE PR MOB 3P+T 16A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127399

Codice prodotto

PAL770137

Cod. produttore

770137

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 500V 7H IP66/67/68/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI