pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL760437 X-CEE SP MOB 3P+T 125A 500V 7H - 760437

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL760437 X-CEE SP MOB 3P+T 125A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950135561

Codice prodotto

PAL760437

Cod. produttore

760437

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69