PALAZZOLI - PAL760434 X-CEE SP MOB 3P+T 125A 110V 4H - 760434
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950135547
Codice prodotto
PAL760434
Cod. produttore
760434
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
12061
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica