PALAZZOLI - PAL760347 X-CEE SP MOB 3P+N+T 63A 500V 7H - 760347
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950135523
Codice prodotto
PAL760347
Cod. produttore
760347
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
12061
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI