pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL760329 X-CEE SP MOB 2P+T 63A 400V 9H - 760329

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL760329 X-CEE SP MOB 2P+T 63A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950135455

Codice prodotto

PAL760329

Cod. produttore

760329

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A 400V 9H IP66/67/68/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI