PALAZZOLI - PAL760249 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 230V 9H - 760249
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950126576
Codice prodotto
PAL760249
Cod. produttore
760249
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
12061
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica