pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL760246 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H - 760246

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL760246 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950126552

Codice prodotto

PAL760246

Cod. produttore

760246

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69