pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL752146 MOLTIP.2U 3P+N+T 16A 400V 6H IP67 - 752146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL752146 MOLTIP.2U 3P+N+T 16A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore a innesto

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950036240

Codice prodotto

PAL752146

Cod. produttore

752146

Produttore

PAL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Adattatore a innesto

Adatto per:

CEE 16 A

MULTIPLAY moltiplicatore mobile 2 uscite con spina 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67