PALAZZOLI - PAL730146 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 6H IP67 - 730146
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8014950036172
Codice prodotto
PAL730146
Cod. produttore
730146
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI