pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL725146 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 NEEE - 725146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL725146 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 NEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950050574

Codice prodotto

PAL725146

Cod. produttore

725146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Nero

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7021

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

PRESA MOBILE DIRITTA MULTIMAX NERA 3P+N+T 16A 6h IP44