pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720239 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 9H IP44 - 720239

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720239 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950001767

Codice prodotto

PAL720239

Cod. produttore

720239

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP44