PALAZZOLI - PAL720234 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 4H IP44 - 720234
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950001729
Codice prodotto
PAL720234
Cod. produttore
720234
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica