pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720137 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 7H IP44EEE - 720137

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720137 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 7H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000975

Codice prodotto

PAL720137

Cod. produttore

720137

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 16A 480-500V 50-60Hz 7h IP44