pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720134 MULTIMAX PR MOB 3P+T 16A 4H IP44 - 720134

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720134 MULTIMAX PR MOB 3P+T 16A 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000944

Codice prodotto

PAL720134

Cod. produttore

720134

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44