pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720124 MULTIMAX PR MOB 2P+T 16A 4H IP44 - 720124

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000869

Codice prodotto

PAL720124

Cod. produttore

720124

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI