pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720123 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44EEE - 720123

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720123 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000852

Codice prodotto

PAL720123

Cod. produttore

720123

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

>50-250 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 2P+T 16A >50÷250V CC 8h IP44