PALAZZOLI - PAL710156 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+T 6H IP67 - 710156
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950093373
Codice prodotto
PAL710156
Cod. produttore
710156
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
sì
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica