pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700236 MULTIMAX SP MOB 3P+T 32A 6H IP44 - 700236

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950001460

Codice prodotto

PAL700236

Cod. produttore

700236

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP44