PALAZZOLI - PAL700227 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 7H IP44EEE - 700227
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 7 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950001378
Codice prodotto
PAL700227
Cod. produttore
700227
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica