PALAZZOLI - PAL700135 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE - 700135
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 5 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950000715
Codice prodotto
PAL700135
Cod. produttore
700135
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica