pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700130 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE - 700130

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL700130 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000678

Codice prodotto

PAL700130

Cod. produttore

700130

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

>50 V grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A >50V 100-300Hz 10h IP44