PALAZZOLI - PAL700126 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 6H IP44 - 700126
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950000630
Codice prodotto
PAL700126
Cod. produttore
700126
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica