PALAZZOLI - PAL700124 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 4H IP44 - 700124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950000623
Codice prodotto
PAL700124
Cod. produttore
700124
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI