pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL687003 QUADRO ASC CAV. 7 UT. FUSE IP65 - 687003

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL687003 QUADRO ASC CAV. 7 UT. FUSE IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 100 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2

  • Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950042302

Codice prodotto

PAL687003

Cod. produttore

687003

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

100 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

ASC energybox quadro con armadio 7 prese fisse interbloccate con fusibile 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 400V/1x63A 3P+N+T 380-415V - IP65