PALAZZOLI - PAL686004 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65 - 686004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 60 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8014950042272
Codice prodotto
PAL686004
Cod. produttore
686004
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
60 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica


