pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL686001 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65 - 686001

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL686001 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 50 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950042241

Codice prodotto

PAL686001

Cod. produttore

686001

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

50 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate con fusibile 3x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+T 380-415V - IP65