PALAZZOLI - PAL677002 QUADRO ASC CAV. 7 UT. MGT IP55 - 677002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 60 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950041848
Codice prodotto
PAL677002
Cod. produttore
677002
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
60 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2


