PALAZZOLI - PAL676102 QUADRO ASC CAV.6 UT.DIR.MGT IP65 - 676102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 78 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950041824
Codice prodotto
PAL676102
Cod. produttore
676102
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
78 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
ASC energybox quadro da cantiere con armadio 6 mcb 4x 32A 380-415V 2P/2x 63A 380-415V 4P - 78KW IP65


