pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL676003 QUADRO ASC CAV. 6 UT. MGT IP55 - 676003

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL676003 QUADRO ASC CAV. 6 UT. MGT IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 50 kVA

  • Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli - 1

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041794

Codice prodotto

PAL676003

Cod. produttore

676003

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

50 kVA

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

3

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 400V - 50KW mcb IP65