PALAZZOLI - PAL670063 ENERGY-GO 6 PR 6X16A 2P - 670063
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 6
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950039982
Codice prodotto
PAL670063
Cod. produttore
670063
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
6
Materiale del corpo:
Plastica
ENERGY GO asc quadro con 6 prese fisse NON interbloccate 6x 16A 2P+T 220V, spina mobile tipo 32A 3P+N+T, interruttore mt 4P 32A, diff. 30mA: 4P 40A IP66