pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670040 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 2P - 670040

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL670040 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tensione nominale - 230 v

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950039685

Codice prodotto

PAL670040

Cod. produttore

670040

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

230 v

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Materiale del corpo:

Plastica

Interruttore principale:

Senza

ENERGY GO asc quadro con 4 prese fisse 16A 2P+T 220V, spina mobile tipo 16A 2P+T, interruttore mt/diff. 1+N C16 6kA 30mA IP66