PALAZZOLI - PAL644001 JANUS 4X16A I/B FUS SPINA IP65 - 644001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 4
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950060283
Codice prodotto
PAL644001
Cod. produttore
644001
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
4
Materiale del corpo:
Plastica


