PALAZZOLI - PAL630054 DOMOTER FR. PRESA P17/P30 2 MOD ROSSO - 630054
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Codice RAL (simile) - 7035
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
8 PZ
EAN
8014950036721
Codice prodotto
PAL630054
Cod. produttore
630054
Produttore
PAL
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


