pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA P11/P17 10/16A 1 MOD - 630050

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA P11/P17 10/16A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Numero di prese - 1

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950036684

Codice prodotto

PAL630050

Cod. produttore

630050

Produttore

PAL

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

DomoTER ITALIAN STANDARD SCHUKO 10/16A 250V 2P+E P11-P17

PALAZZOLI

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI