PALAZZOLI - PAL616005 EN-BOX Q.ASC SPIN 63A 6 PR IB DIR IP65 - 616005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 30 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040957
Codice prodotto
PAL616005
Cod. produttore
616005
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
30 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
2
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
1
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità:
340 mm


