PALAZZOLI - PAL615104 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 PR IB DIR IP65 - 615104
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040872
Codice prodotto
PAL615104
Cod. produttore
615104
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
680 mm
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm


