PALAZZOLI - PAL615002 EN-BOX Q.ASC SPIN 63A 5 PR IB DIR IP65 - 615002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040803
Codice prodotto
PAL615002
Cod. produttore
615002
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
680 mm
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm


