pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL614104 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB DIR IP65 - 614104

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potenza allacciata - 20 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040759

Codice prodotto

PAL614104

Cod. produttore

614104

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

32 A

Potenza allacciata:

20 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

680 mm

Altezza:

605 mm

Profondità:

340 mm

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 4 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 380-415V cb IP65