PALAZZOLI - PAL606108 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606108
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 40 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040643
Codice prodotto
PAL606108
Cod. produttore
606108
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
40 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
1250 mm
Altezza:
1685 mm