PALAZZOLI - PAL606103 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040605
Codice prodotto
PAL606103
Cod. produttore
606103
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
30 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
1250 mm
Altezza:
1685 mm