PALAZZOLI - PAL605105 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 PR IB FUS IP65 - 605105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 30 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 1250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040544
Codice prodotto
PAL605105
Cod. produttore
605105
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
30 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
1250 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
1685 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
1
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Materiale del corpo:
Plastica


