pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL605102 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 PR IB FUS IP65 - 605102

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 30 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 1250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040513

Codice prodotto

PAL605102

Cod. produttore

605102

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

30 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

1250 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

1685 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Materiale del corpo:

Plastica

ASC energybox quadro con armadio 5 prese fisse interbloccate 3x 16A 2P+T 230V/ 1x16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 380-415V fusibile IP65