pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582263 UNI DADO OT M63 - 582263

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582263 UNI DADO OT M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950025879

Codice prodotto

PAL582263

Cod. produttore

582263

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico m63x 1,5 IP68

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI