PALAZZOLI - PAL582250 UNI DADO OT M50 - 582250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8014950025862
Codice prodotto
PAL582250
Cod. produttore
582250
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M50x1,5 IP68
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


