pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582225 UNI DADO OT M25 - 582225

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582225 UNI DADO OT M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

UNI

EAN

8014950025831

Codice prodotto

PAL582225

Cod. produttore

582225

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M25x1,5 IP68