pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582212 UNI DADO OT M12 - 582212

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582212 UNI DADO OT M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950025800

Codice prodotto

PAL582212

Cod. produttore

582212

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico m12x 1,5 IP68

PALAZZOLI

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI