pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582132 UNI PRESSACAVO OT M32 FIL LUNGO IP68 - 582132

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582132 UNI PRESSACAVO OT M32 FIL LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -40...100 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950025756

Codice prodotto

PAL582132

Cod. produttore

582132

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico m32x 1,5 IP68